Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Caturix - Tasche for mouse mat - Polyethylenterephthalat (PET), 600D rPET Gucci Polyester - Schwarz (CTRX-18)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CATURIX CTRX-18 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz
CATURIX CTRX-18 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz
CATURIX CTRX-18 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz
CATURIX CTRX-18 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz
CATURIX CTRX-18 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz
CATURIX CTRX-18 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz
CATURIX CTRX-18 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz
CATURIX CTRX-18 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz
CATURIX CTRX-18 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz
CATURIX CTRX-18 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-100018154
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     CTRX-18
EAN/GTIN:
     7640186416870
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

Übersicht

Kurzinfo  Caturix - Tasche for mouse mat - Polyethylenterephthalat (PET), 600D rPET Gucci Polyester - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  DICOTA
Hersteller Art. Nr.  CTRX-18
EAN/UPC  7640186416870

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Caturix - Tasche for mouse mat
Produkttyp  Tasche for mouse mat
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9 cm 42 cm
Gewicht  230 g
Material  Polyethylenterephthalat (PET), 600D rPET Gucci Polyester
Farbe  Schwarz
Produkt-Recycling-Inhalt  Besteht aus recyceltem Polyethylen-Terephtalat (PET)

Ausführliche Details

? ? ???
Allgemein  
Breite  9 cm
Höhe  42 cm
Gewicht  230 g
Material  Polyethylenterephthalat (PET), 600D rPET Gucci Polyester
Farbe  Schwarz
Produkt-Recycling-Inhalt  Besteht aus recyceltem Polyethylen-Terephtalat (PET)
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  For mouse mat
Schutz  Wasserabweisend, Kratzschutz, schlagabsorbierend
Verschlussart  Reißverschluss
Funktionen  Weicher Innenbereich, gepolstert

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Breite:
9 cm
Höhe:
42 cm
Material:
Polyethylenterephthalat (PET), 600D rPET Gucci Polyester
Farbe:
Schwarz
Produkt-Recycling-Inhalt:
Besteht aus recyceltem Polyethylen-Terephtalat (PET)
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
For mouse mat
Schutz:
Wasserabweisend, Kratzschutz, schlagabsorbierend
Verschlussart:
Reißverschluss
Funktionen:
Weicher Innenbereich, gepolstert? ? ???
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad schwarz stoff, maus pad, maus pad schwarz, caturix, ctrx18, mouse, dicota, polyethylenterephthalat, schwarz, ctrx, case, tasche, 600d, rpet, gucci, polyester, black, ctrx18., etuityp:, holster, material:, polyethylenterephthalat., gewicht:, produktfarbe:, etuityp, material, gewicht, produktfarbe, etui
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,20*
€ 18,61*
€ 6,70*
ab € 13,21*
€ 18,62*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 20,93*
€ 28,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,10*
€ 33,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.