Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak AA - Einwegbatterie - AA - Alkali - 1,5 V - 4 Stück(e) - 2700 mAh (30952027)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak AA Einwegbatterie Alkali
Kodak AA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2753M-100036527
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     30952027
EAN/GTIN:
     0887930952025
Suchbegriffe:
30952027
kodak
2700
xtralife

Hauptmerkmale

Akku/Batterie  
Akku-/Batterietyp  Einwegbatterie
Batteriegröße(n)  AA
Akku-/Batterietechnologie  Alkali
Akku-/Batteriespannung  1,5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien  4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität  2700 mAh
Schwermetallfrei  Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Produktfarbe  Schwarz
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 54 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  10 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 75%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50 mm
Tiefe  10 mm
Durchmesser  1,4 cm
Gewicht  23 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Akku-/Batterietyp:
Einwegbatterie
Batteriegröße(n):
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Akku-/Batteriespannung:
1,5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität:
2700 mAh
Schwermetallfrei:
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
20 - 54 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 75%
Breite:
50 mm
Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
1,4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.