Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak CR2032 - Einwegbatterie - CR2032 - Lithium - 3 V - 2 Stück(e) - 210 mAh (30417687)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak CR2032 Einwegbatterie Lithium
Kodak CR2032 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     2753M-100036535
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     30417687
EAN/GTIN:
     0887930417685
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Hauptmerkmale

Akku/Batterie  
Akku-/Batterietyp  Einwegbatterie
Batteriegröße(n)  CR2032
Akku-/Batterietechnologie  Lithium
Akku-/Batteriespannung  3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien  2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität  210 mAh
Produktfarbe  Metallisch
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  10 - 25 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  3,2 mm
Durchmesser  2 cm
Gewicht  3 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Akku-/Batterietyp:
Einwegbatterie
Batteriegröße(n):
CR2032
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität:
210 mAh
Produktfarbe:
Metallisch
Betriebstemperatur:
20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 25 °C
Höhe:
3,2 mm
Durchmesser:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfzelle 3v 210mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 30417687, kodak, cr2032, 2032, einwegbatterie, lithium, stück(e, stcke, stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.