Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Next Level Racing Elite DD - Montageadapter für Lenkrad Game-Controller - Seite und Vorderseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-100042875
Hersteller:
     Next Level Racing
Herst.-Nr.:
     NLR-E009
EAN/GTIN:
     0040835250386
Suchbegriffe:
next
level
racing
elite

Übersicht

Kurzinfo  Next Level Racing Elite DD - Montageadapter für Lenkrad Game-Controller - Seite und Vorderseite
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Next Level Racing
Hersteller Art. Nr.  NLR-E009
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Next Level Racing Elite DD - Montageadapter für Lenkrad Game-Controller - Seite und Vorderseite
Produkttyp  Montageadapter
Bestimmt für  Lenkrad Game-Controller
Paketinhalt  Montagearme, Abstandshalter, Montagebefestigungselemente, vordere Montagehalterung, Seitenmontageklammer
Produktmaterial  CNC-gefrästes eloxiertes 6061 Aluminium, pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.6 cm x 14.5 cm x 22.5 cm
Gewicht  5.71 kg

Ausführliche Details

? ? ???
Allgemein  
Produkttyp  Montageadapter
Bestimmt für  Lenkrad Game-Controller
Anpassungen  Höhe, Neigung, Breite
Paketinhalt  Montagearme, Abstandshalter, Montagebefestigungselemente, vordere Montagehalterung, Seitenmontageklammer
Produktmaterial  CNC-gefrästes eloxiertes 6061 Aluminium, pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Breite  6.6 cm
Tiefe  14.5 cm
Höhe  22.5 cm
Gewicht  5.71 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  34 cm
Transporttiefe  36.5 cm
Transporthöhe  18 cm
Transportgewicht  6.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Produkttyp:
Montageadapter
Bestimmt für:
Lenkrad Game-Controller
Anpassungen:
Höhe, Neigung, Breite
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
14.5 cm
Höhe:
22.5 cm
Transportbreite:
34 cm
Transporttiefe:
36.5 cm
Transporthöhe:
18 cm
Transportgewicht:
6.7 kg? ? ???
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 139,52*
€ 176,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 183,94*
€ 224,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.