Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Edge 40 Neo 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Blau (PAYH0034SE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Caneel Bay
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Caneel Bay
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Caneel Bay
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Caneel Bay
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Caneel Bay
Artikel-Nr.:
     2753M-100046524
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYH0034SE
EAN/GTIN:
     0840023250477
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,6 cm (6.55")
Display-Auflösung  1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  OLED
Maximale Bildwiederholrate  144 Hz
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  MediaTek Dimensity
Prozessor  1050
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  12 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  50 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  32 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  13 MP
Bildstabilisator  Ja
Bildstabilisator Typ  Optical Image Stabilization (OIS)
Makrofotografie  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  5G
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.4
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Blau
Name der Farbe  Caneel Bay
  
Leistungen  
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
Galileo  Ja
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 13
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  5000 mAh
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  170 g
Breite  72 mm
Tiefe  7,79 mm
Höhe  159,6 mm
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
Displayschutz  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Headset enthalten  Ja
Schutzhülle  Ja
Netzteilstärke  68 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Bildschirmdiagonale:
16,6 cm (6.55")
Display-Auflösung:
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
OLED
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Prozessorfamilie:
MediaTek Dimensity
Prozessor:
1050
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
13 MP
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Makrofotografie:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Blau
Name der Farbe:
Caneel Bay
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Breite:
72 mm
Tiefe:
7,79 mm
Höhe:
159,6 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Displayschutz:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Headset enthalten:
Ja
Schutzhülle:
Ja
Netzteilstärke:
68 W
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, motorola smartphones, smartphone, smartphones android, motorola, payh0034se, 0034, edge, caneel, 5000, moto, edge40, neo(12256, 12gb256gb, 6.55", dualsim, android, typc, blau, neo12256, 12gb, 256gb, dual
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 277,99*
€ 307,76*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 310,73*
€ 341,43*
Frei Haus
ab € 310,57*
€ 341,44*
Frei Haus
ab € 357,05*
€ 391,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,43*
€ 406,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,71*
€ 401,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,61*
€ 386,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.