Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EC-II - Sucher - für EOS 1D, 1D Mark II, 1Ds, 1Ds Mark II, 1N, 1N RS, 1V, 1V HS, D2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-102184
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2377A001
EAN/GTIN:
     4960999509112
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter canon
objektivadapter

Übersicht

Kurzinfo  Canon EC-II - Sucher - für EOS 1D, 1D Mark II, 1Ds, 1Ds Mark II, 1N, 1N RS, 1V, 1V HS, D2000
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2377A001
Modell  EC-II
EAN/UPC  4960999509112

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon EC-II - Sucher
Zubehörtyp  Sucher
Entwickelt für  EOS 1D, 1D Mark II, 1Ds, 1Ds Mark II, 1N, 1N RS, 1V, 1V HS, D2000

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Sucher
  
Zubehör  
Für  Kamera
  
Verschiedenes  
Material  Gummi
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon EOS 1D, 1D Mark II, 1Ds, 1Ds Mark II, 1N, 1N RS, 1V, 1V HS, D2000

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Zubehörtyp:
Sucher
Für:
Kamera
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: canon, ecii, 2377a001, 2377, augenmuschel, mark, sucher, d2000, 2000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 11,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,27*
€ 26,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.