Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF 12 II - Verlängerung (9198A001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-104613
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9198A001
EAN/GTIN:
     4960999204291
Suchbegriffe:
canon
verlängerung
9198a001
9198

Übersicht

Kurzinfo  Canon EF 12 II - Verlängerung
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  9198A001
Modell  EF 12 II
EAN/UPC  4960999204291

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Canon EF 12 II - Verlängerung
Objektivsystem  Verlängerung
Länge  1.2 cm
Gewicht  66 g

Ausführliche Details





Allgemein  
Länge  1.2 cm
Durchmesser  6.7 cm
Gewicht  66 g
  
Objektivsystem  
Typ  Verlängerung
  
Verschiedenes  
Zubehör  Staubhaube, Objektivdeckel
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
1.2 cm
Durchmesser:
6.7 cm
Typ:
Verlängerung
Zubehör:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: verlngerung, zwischenring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 56,60*
€ 75,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,57*
€ 89,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.