Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF 25II - Verlängerung - für EOS 1000, 1D, 50, 500, 5D, 7D, Kiss F, Kiss X2, Kiss X3, Rebel T1i, Rebel XS, Rebel XSi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-104623
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9199A001
EAN/GTIN:
     4960999204307
Suchbegriffe:
canon
9199a001
kiss
rebel

Übersicht

Kurzinfo  Canon EF 25II - Verlängerung - für EOS 1000, 1D, 50, 500, 5D, 7D, Kiss F, Kiss X2, Kiss X3, Rebel T1i, Rebel XS, Rebel XSi
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  9199A001
Modell  EF 25II
EAN/UPC  4960999204307

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon EF 25II - Verlängerung
Objektivsystem  Verlängerung
Länge  2.7 cm
Gewicht  95 g
Entwickelt für  EOS 10, 1000, 1D, 1Ds, 1N, 1V, 20, 3, 30, 300, 350, 40, 400, 450, 50, 500, 5D, 7D, Digital Rebel, Digital Rebel XT, Digital Rebel XTi, ELAN 7N, Kiss Digital, Kiss Digital N, Kiss Digital X, Kiss F, Kiss X2, Kiss X3, Rebel GII, Rebel K2, Rebel T1i, Rebel T2, Rebel Ti Date, Rebel XS, Rebel XSi

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  2.7 cm
Durchmesser  6.7 cm
Gewicht  95 g
  
Objektivsystem  
Typ  Verlängerung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon EOS 1000D, 10D, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III, 1N, 1N DP, 1N HS, 1N RS, 1V, 1V HS, 1V HS HUS, 1V HUS, 20D, 20Da, 3, 3 HUS, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 5D, 5D Mark II, 7D, A2, A2E, D30, D60, Digital Rebel, Digital Rebel XT, Digital Rebel XTi, ELAN 7, ELAN 7E, ELAN 7N, Elan II, Elan IIe, IX Lite, Kiss Digital, Kiss Digital N, Kiss Digital X, Kiss F, Kiss X2, Kiss X3, Rebel 2000, Rebel G, Rebel G Kit, Rebel GII, Rebel K2, Rebel K2 Date, Rebel T1i, Rebel T2, Rebel T2 Date, Rebel Ti, Rebel Ti Date, Rebel XS, Rebel XSi

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Länge:
2.7 cm
Durchmesser:
6.7 cm
Typ:
Verlängerung
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: 9199, 25ii, verlängerung, 1000, verlngerung, zwischenring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 113,25*
€ 144,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 132,61*
€ 168,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.