Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15628 - 410 mm - 410 mm - Schwarz - Silber (15628)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052817
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15628
EAN/GTIN:
     4250234556286
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Höhe  41 mm
Breite  41 mm
  
Technische Details  
Kompatible Produkte  Multiblitz V
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
41 mm
Breite:
41 mm
Kompatible Produkte:
Multiblitz V
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: Softbox, walimex softbox, fotostudio reflektor, 15628, walimex, mantona, beauty, dish, 41cm, multiblitz, schwarz, silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,50*
€ 83,37*
3 Tage
89
Frei Haus
ab € 65,90*
€ 83,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.