Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Octagon Softbox Ø90cm Hensel Expert (16066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 16066 Kameraausrüstung
Walimex 16066 Kameraausrüstung
Walimex 16066 Kameraausrüstung
Walimex 16066 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-1053047
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16066
EAN/GTIN:
     4250234560665
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Produkttext

Die hochwertige Octagon Softbox mit 90 cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug.

Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen.

Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1300 g
Höhe  900 mm
Breite  900 mm
Länge  360 mm
  
Technische Details  
Materialien  Metall, Nylon

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
900 mm
Breite:
900 mm
Länge:
360 mm
Materialien:
Metall, Nylon
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 16066, walimex, octagon, softbox, ø90cm, hensel, mantona, 90cm, expert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,93*
€ 77,27*
3 Tage
189
Frei Haus
ab € 72,78*
€ 95,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.