Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Wabe für Beauty Dish, 40cm (16384)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053269
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16384
EAN/GTIN:
     4250234563840
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro - Wabengitter - Aluminium - Ø40 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16384
EAN/UPC  4250234563840

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Lichtformer
Produkttyp  Lichtformer
Lichtlenker-Typ  Wabengitter
Material  Aluminium
Durchmesser  40 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtformer
Durchmesser  40 cm
Gewicht  390 g
  
Lichtsteuerung  
Lichtlenker-Typ  Wabengitter
Material  Aluminium

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Lichtformer
Durchmesser:
40 cm
Lichtlenker-Typ:
Wabengitter
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 16384, walimex, wabe, beauty, dish, 40cm, mantona, wabengitter, aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 36,71*
€ 48,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,86*
€ 58,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.