Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro - Teleobjektiv - 500 mm - f/6.3 DX - Micro Four Thirds - für Olympus OM-D EM-5; PEN E-PM1, E-PM2; Panasonic Lumix G DMC-GF5WA, GF6K, GF6W, GF6X, GH4A (16436)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 16436 Kameraobjektiv
Walimex 16436 Kameraobjektiv
Walimex 16436 Kameraobjektiv
Walimex 16436 Kameraobjektiv
Walimex 16436 Kameraobjektiv
Walimex 16436 Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     2753M-1053304
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16436
EAN/GTIN:
     4250234564366
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro - Teleobjektiv - 500 mm - f/6.3 DX - Micro Four Thirds - für Olympus OM-D EM-5; PEN E-PM1, E-PM2; Panasonic Lumix G DMC-GF5WA, GF6K, GF6W, GF6X, GH4A
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16436
Modell  Walimex Pro
EAN/UPC  4250234564366

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Teleobjektiv - 500 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Blendenöffnung  F/6.3
Brennweite  500 mm
Min. Fokussierungsabstand  2 m
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 7 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Länge  12 cm
Gewicht  705 g
Entwickelt für  Olympus OM-D E-M1, E-M10, EM-5; PEN E-P5, E-PL5, E-PL6, E-PM1, E-PM2; Panasonic Lumix G DMC-G5, G5H, G5K, G5KPP, G5W, G5WX, G5X, G6, G6H, G6K, G6W, G6X, GF1EG-R, GF5, GF5K, GF5KA, GF5W, GF5WA, GF6, GF6K, GF6W, GF6X, GH3, GH3A, GH3H, GH4, GH4A, GH4H, GM1, GM1K, GM1W, GX1WX, GX1XV, GX7, GX7C, GX7K

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12 cm
Durchmesser  9.5 cm
Gewicht  705 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Spiegelloses System
Brennweite  500 mm
Blendenöffnung  F/6.3
Min. Fokussierungsabstand  2 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  5 Grad
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 7 Elemente
Größe hinterer Filter  34 mm
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Passende Befestigungen  T-Anschluss, Micro Four Thirds
Merkmale  Filtereinbau hinten
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Objektivdeckel, Objektivkasten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Olympus OM-D E-M1, E-M10, EM-5
Olympus PEN E-P1, E-P2, E-P3, E-P5, E-PL1, E-PL1s, E-PL2, E-PL3, E-PL5, E-PL6, E-PM1, E-PM2
Panasonic Lumix G DMC-G10K, DMC-G10-K/TWIN, DMC-G10KEB-K, DMC-G10KEC-K, DMC-G10KEG-K, DMC-G1B, DMC-G1C, DMC-G1KEB-A, DMC-G1KPP-K, DMC-G2, DMC-G2EC-K, DMC-G2EG-K, DMC-G2K, DMC-G2KEC-A, DMC-G2KEC-K, DMC-G2KEC-R, DMC-G2KEG-A, DMC-G2KEG-K, DMC-G2KEG-R, DMC-G2WEC-A, DMC-G2WEC-K, DMC-G2WEC-R, DMC-G2WEG-K, DMC-G3, DMC-G3K, DMC-G3W, DMC-G3X, DMC-G5, DMC-G5H, DMC-G5K, DMC-G5KPP, DMC-G5W, DMC-G5WX, DMC-G5X, DMC-G6, DMC-G6H, DMC-G6K, DMC-G6W, DMC-G6X, DMC-GF1, DMC-GF1CEB-K, DMC-GF1CEB-R, DMC-GF1CEB-S, DMC-GF1CEC-K, DMC-GF1CEG-K, DMC-GF1CEG-P, DMC-GF1CEG-R, DMC-GF1CEG-S, DMC-GF1CEG-W, DMC-GF1C-K, DMC-GF1EB-K, DMC-GF1EB-R, DMC-GF1EB-S, DMC-GF1EC-K, DMC-GF1EC-R, DMC-GF1EG-K, DMC-GF1EG-R, DMC-GF1EG-S, DMC-GF1EG-W, DMC-GF1G-K, DMC-GF1-K, DMC-GF1-K/PC, DMC-GF1KEB-S, DMC-GF1KEC-K, DMC-GF1KEC-R, DMC-GF1KEG-K, DMC-GF1KEG-R, DMC-GF1KEG-S, DMC-GF1KEG-W, DMC-GF1K-K, DMC-GF1K-P, DMC-GF2, DMC-GF2C, DMC-GF2CEC-K, DMC-GF2CEC-R, DMC-GF2CEC-S, DMC-GF2CEC-W, DMC-GF2CEG-K, DMC-GF2CEG-R, DMC-GF2CEG-S, DMC-GF2CEG-W, DMC-GF2CK, DMC-GF2CR, DMC-GF2CS, DMC-GF2CW, DMC-GF2K, DMC-GF2KEC-K, DMC-GF2KEC-R, DMC-GF2KEC-S, DMC-GF2KEC-W, DMC-GF2KEG-K, DMC-GF2KEG-R, DMC-GF2KEG-S, DMC-GF2KEG-W, DMC-GF2KK, DMC-GF2KR, DMC-GF2KS, DMC-GF2KW, DMC-GF2W, DMC-GF2WEG-K, DMC-GF3, DMC-GF3C, DMC-GF3K, DMC-GF3W, DMC-GF3X, DMC-GF5, DMC-GF5K, DMC-GF5KA, DMC-GF5W, DMC-GF5WA, DMC-GF5X, DMC-GF6, DMC-GF6K, DMC-GF6W, DMC-GF6X, DMC-GH1EB9-K, DMC-GH1K, DMC-GH1KEB9K, DMC-GH1KEB9R, DMC-GH1KEC9K, DMC-GH1KEC9N, DMC-GH1KEC9R, DMC-GH1KEC-R, DMC-GH1KEG9K, DMC-GH1KEG9N, DMC-GH1KEG9R, DMC-GH1KEG-K, DMC-GH1KEG-N, DMC-GH1KEG-R, DMC-GH2, DMC-GH2EG-K, DMC-GH2H, DMC-GH2HEG-K, DMC-GH2K, DMC-GH2KEG-K, DMC-GH2KEG-S, DMC-GH3, DMC-GH3A, DMC-GH3H, DMC-GH4, DMC-GH4A, DMC-GH4H, DMC-GM1, DMC-GM1K, DMC-GM1W, DMC-GX1, DMC-GX1K, DMC-GX1WX, DMC-GX1X, DMC-GX1XV, DMC-GX7, DMC-GX7C, DMC-GX7K

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Länge:
12 cm
Durchmesser:
9.5 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
500 mm
Blendenöffnung:
F/6.3
Min. Fokussierungsabstand:
2 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
5 Grad
Objektivkonstruktion:
6 Gruppen / 7 Elemente
Größe hinterer Filter:
34 mm
Befestigungstyp:
Micro Four Thirds
Passende Befestigungen:
T-Anschluss, Micro Four Thirds
Merkmale:
Filtereinbau hinten
Zubehör im Lieferumfang:
Objektivdeckel, Objektivkasten
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, walimex objektiv, teleobjektiv, 16436, walimex, spiegel, mantona, micro, olympus, 50063, dslr, f/6.3, four, thirds, em5;, epm1, epm2;, panasonic, lumix, dmcgf5wa, gf6k, gf6w, gf6x, gh4a, epm2, gf5wa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 215,73*
€ 247,27*
3 Tage
369
Frei Haus
ab € 214,88*
€ 247,28*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 404,38*
€ 458,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.