Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Motiv-Stoffhintergrund Homey, 3x6m (16470)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 16470 Kameraausrüstung
Walimex 16470 Kameraausrüstung
Walimex 16470 Kameraausrüstung
Walimex 16470 Kameraausrüstung
Walimex 16470 Kameraausrüstung
Walimex 16470 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-1053324
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16470
EAN/GTIN:
     4250234564700
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Produkttext

Sie suchen einen attraktiven Motivhintergrund? Dann sind sie hier genau richtig! Per Airbrush wird das Motiv in Handarbeit auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Somit ist jeder Hintergrund ein Unikat.

Gemütlichkeit pur verspricht dieses außergewöhnliche Motiv. Das höhlenartige, heimelige Zuhause ist ein wunderbarer Hintergrund nicht nur für die Kinderfotografie, sondern auch für Familien, die etwas ganz Spezielles für Ihr Familienalbum suchen. Die hervorragend herausgezeichneten Details machen diesen Motiv-Hintergrund zu einem ganz speziellen Lieblingsstück.

Extra Clou: Die Teilung der Grafik in Hintergrund- und Bodenbereich (nach ca. der Hälfte der Gesamthöhe) findet fließend statt. Dadurch kann der strukturierte Bodenbereich - ohne Motiv - als marmorierter Hintergrund auch einzeln genutzt werden.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Höhe  3000 mm
Breite  6000 mm
  
Technische Details  
Materialien  Baumwolle
  
Farbe  
Produktfarbe  Mehrfach

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
6000 mm
Materialien:
Baumwolle
Produktfarbe:
Mehrfach
Weitere Suchbegriffe: 16470, walimex, motivstoffhintergrund, 3x6m, mantona, homey, motiv, stoffhintergrund, 'homey'
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,89*
€ 138,68*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 106,91*
€ 138,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.