Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15350 Stativ (15350)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053622
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15350
EAN/GTIN:
     4250234553506
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Produkttext

Das Walimex FT-6665T Pro-Stativ wurde aus extrem robusten Materialien gefertigt. Damit ist es für den harten Dauereinsatz geeignet. Durch die komfortablen Schnellspannhebel können Sie das Stativ auf bis zu 185 cm ausziehen. Das Stativ ist belastbar bis sage und schreibe 12 kg.

Die Mittelsäule ist mit einem 1/4" Anschluss auf der einen Seite und mit einem Haken auf der anderen Seite ausgestattet. Die Mittelsäule ist herausnehm- und drehbar. Somit lassen sich auf bodennahe Aufnahmen realisieren. Mit den Schnellverschlüssen können Sie jederzeit das Stativ so einstellen wie Sie es wünschen. Die Moosgummiummantelung sorgt dabei stets für einen sicheren Halt. Eine Transporttasche rundet das Ganze ab.

extrem robustes Profi-Dreibeinstativ aus Aluminiumlegierung drehbare Mittelsäule mit 1/4" Gewinde und Haken ideal auch für bodennahe Aufnahmen unterschiedliche Beinwinkel einstellbar integrierte Libelle Moosgummigriffe hochwertige Verarbeitung max. Belastbarkeit: satte 12 kg inkl. Transporttasche

Hauptmerkmale

Technische Details  
Höchstgewicht (Kapazität)  12 kg
  
Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  2270 g
Höhe (max)  1850 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Höchstgewicht (Kapazität):
12 kg
Höhe (max):
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: 15350, walimex, mantona, ft665t, 185cm, stativ, 665t, prostativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,95*
€ 108,38*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 83,96*
€ 108,39*
3 Tage
135
Frei Haus
ab € 90,74*
€ 118,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.