Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16925 Schwarz - Grau Kameratasche/-koffer (16925)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053773
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16925
EAN/GTIN:
     4250234569255
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Produkttext

schützt Ihre SLR-Kamera vor Stößen, Kratzern und Feuchtigkeit optimal zur Aufbewahrung und zum Transport wasserdichtes und elastisches Neopren-Material beidseitig mit grauer oder schwarzer Außenseite verwendbar einfach und schnell zu bedienen passend für kleine Kameras mit angesetztem Objektiv bis max. 12cm Tiefe, z.B.: Canon EOS 350D, 440D, Nikon D60, D40/40x

Die Kamera als wichtigstes Utensil eines jeden Fotografen verdient einen sicheren und flexiblen Schutz. Das feuchtigkeits- und schmutzabweisende Neopren ist genau das richtige Material, um diesen Schutz zu gewährleisten. Denn das weiche samtartige Futter schmiegt sich ganz leichtfüßig an Ihre Kamera an.

Die walimex Kamera-Schutzhülle in Größe S ist ganz schnell und unkompliziert zu nutzen. Einfach über Ihre Kamera gestülpt und mit dem Klettverschluss geschlossen, ist Ihre Kamera innerhalb weniger Sekunden gegen Spritzwasser, Kratzer und Staub protektiert. Genauso anschmiegsam wie die Neopren-Tasche an Ihre Kamera ist, ist auch das Aussehen an Ihren Geschmack: Denn mit der beidseitig verwendbaren Hülle können Sie je nach Geschmack entweder die schwarze oder graue Seite nach außen tragen. Mit Maßen von 15x12x7cm ist die Neopren-Hülle für kleinere SLR-Kameras mitsamt angesetztem Objektiv passend.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kompatible Produkte  Canon EOS 350D, 440D, Nikon D60, D40/40x
Waterproof  Ja
  
Gewicht u. Abmessungen  
Innere Abmessungen (W x D x H)  120 x 150 x 70 mm
Abmessungen (BxTxH)  150 x 270 x 70 mm
Gewicht  110 g
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Grau
  
Material  
Materialien  Neopren
  
Ergonomie  
Armband  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kompatible Produkte:
Canon EOS 350D, 440D, Nikon D60, D40/40x
Waterproof:
Ja
Innere Abmessungen (W x D x H):
120 x 150 x 70 mm
Abmessungen (BxTxH):
150 x 270 x 70 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Materialien:
Neopren
Armband:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Laptop Schutzhülle, Laptopschutzhülle, Notebook Schutzhülle, Notebookschutzhülle, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche schwarz, 16925, walimex, mantona, neopren, kameraschutzhülle, schwarz, grau, kameratasche/koffer, kameraschutzhlle, kamerataschekoffer, kamera, schutzhülle, kameratasche, koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
297
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 18,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,40*
€ 29,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.