Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17086 Kameraausrüstung (17086)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 17086 Kameraausrüstung
Walimex 17086 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-1053891
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17086
EAN/GTIN:
     4250234570862
Suchbegriffe:
17086
walimex
mantona
softboxadapter

Produkttext

passend für Aurora Fusion, Genesis und Digis, Bowens, Proxistar B/C, walimex RD sowie Rime Lite. schnelle und einfache Montage. Außendurchmesser: Ø15,2cm. Innendurchmesser: Ø9,5cm.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Breite  152 mm
Länge  152 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Breite:
152 mm
Länge:
152 mm
Produktfarbe:
Silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,41*
€ 82,67*
3 Tage
597
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 82,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.