Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sportsline Projector Bag, L - Projektortasche - Schwarz (00101066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1078333
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00101066
EAN/GTIN:
     4047443117045
Suchbegriffe:
Beamer Tasche
Beamertasche
Koffer für Beamer
Laptop-Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Hama Sportsline Projector Bag, L - Projektortasche - Schwarz
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00101066
EAN/UPC  4047443117045

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Sportsline Projector Bag, L - Projektortasche
Produkttyp  Projektortasche
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  PolyTex
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  39 cm x 27 cm x 15 cm
Gewicht  1.04 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Projektortasche
Produktmaterial  PolyTex
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  39 cm - 27 cm - 15 cm
Gewicht  1.04 kg
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Schulterriemen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Projektortasche
Produktmaterial:
PolyTex
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Schulterriemen
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, beamer tasche hama, beamer tasche, hama, 00101066, sportsline, schwarz, projector, projektortasche, beamertasche, 01980616, beamer, tasche, 101066, polytex, size, 39cm, 27cm, 15cm, schulterriemen, "sportsline", größe:, farbe:, tragetasche, variabler, innenteilung, stück, farbe, stck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,43*
€ 37,59*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 28,33*
€ 37,60*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 37,90*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 35,46*
€ 46,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,94*
€ 56,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,26*
Ähnlich
Hama
00222080
ab € 24,90*
Ähnlich
Hama
00222081
ab € 27,88*
Ähnlich
Hama
00227052
ab € 43,67*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,40*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 32,02*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 31,76*
Ähnlich
Hama
00222083
ab € 43,93*
Ähnlich
Hama
00222024
ab € 32,45*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 32,69*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,46*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,59*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 27,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.