Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-AMB - Tasche für Digitalkamera mit Objektiven (LCSAMB.SYH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LCS-AMB
Sony LCS-AMB
Sony LCS-AMB
Sony LCS-AMB
Artikel-Nr.:
     2753M-1087961
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSAMB.SYH
EAN/GTIN:
     4905524771862
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Sony LCS AMB - Weiche Tasche für Digitalkamera mit Objektiven - Polyester - Schwarz - für a (Alpha) DSLR-A100, A390, A560, A580, SLT-A55, A57, A58, A65, A77; a3000 (Alpha 3000
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  LCS-AMB
Modell  LCS AMB
EAN/UPC  4905524771862

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony LCS AMB - weiche Tasche für Digitalkamera mit Objektiven
Produkttyp  Weiche Tasche für Digitalkamera mit Objektiven
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19 cm x 16 cm x 22 cm
Gewicht  330 g
Material  Polyester
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  ? (Alpha) DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A230, DSLR-A290, DSLR-A300, DSLR-A330, DSLR-A350, DSLR-A380, DSLR-A390, DSLR-A450, DSLR-A500, DSLR-A550, DSLR-A560, DSLR-A580, DSLR-A700, SLT-A55, SLT-A57, SLT-A58, SLT-A65, SLT-A77; a3000 (Alpha 3000)

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  19 cm
Tiefe  16 cm
Höhe  22 cm
Gewicht  330 g
Material  Polyester
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Weiche Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Digitalkamera mit Objektiven
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer  Batterien, Objektivdeckel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony a (Alpha) DSLR-A100, DSLR-A100H, DSLR-A100K, DSLR-A100KB, DSLR-A100KS, DSLR-A100W, DSLR-A200, DSLR-A200H, DSLR-A200K, DSLR-A200W, DSLR-A230, DSLR-A230H, DSLR-A230L, DSLR-A230Y, DSLR-A290L, DSLR-A290Y, DSLR-A300, DSLR-A300C, DSLR-A300H, DSLR-A300K, DSLR-A300W, DSLR-A300X, DSLR-A330, DSLR-A330G, DSLR-A330H, DSLR-A330L, DSLR-A330Y, DSLR-A350, DSLR-A350BDL, DSLR-A350H, DSLR-A350K, DSLR-A350M, DSLR-A350W, DSLR-A350X, DSLR-A380, DSLR-A380H, DSLR-A380L, DSLR-A380Y, DSLR-A390H, DSLR-A390L, DSLR-A390Y, DSLR-A450, DSLR-A450L, DSLR-A450Y, DSLR-A500, DSLR-A500H, DSLR-A500L, DSLR-A500Y, DSLR-A550, DSLR-A550H, DSLR-A550L, DSLR-A550Y, DSLR-A550Z, DSLR-A560, DSLR-A560L, DSLR-A560Y, DSLR-A580, DSLR-A580L, DSLR-A580Y, DSLR-A700, DSLR-A700H, DSLR-A700K, DSLR-A700M, DSLR-A700P, DSLR-A700Z, SLT-A55, SLT-A57, SLT-A57K, SLT-A57M, SLT-A57Y, SLT-A58K, SLT-A58M, SLT-A58Y, SLT-A65VX, SLT-A77, SLT-A77VL, SLT-A77VM
Sony a3000 (Alpha 3000) ILCE-3000K

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Breite:
19 cm
Tiefe:
16 cm
Höhe:
22 cm
Material:
Polyester
Farbe:
Schwarz
Typ:
Weiche Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Digitalkamera mit Objektiven
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer:
Batterien, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer sony, camcordertasche, sony, iii;, lcsambsyh, lcsamb.syh, lcsamb, tasche, alpha, soft, digitalkamera, objektiven, polyester, schwarz, a3500;, a68;, 3500, a3500, serie, kameratasche, zubehör, zubehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.