Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-109283 Herst.-Nr.: 5030922 EAN/GTIN: 4013674030927 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ANSMANN - Batterie 2 x D Typ NiMH 5000 mAh | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | ANSMANN-ENERGY | Hersteller Art. Nr. | 5030922 | Modell | | EAN/UPC | 4013674030927 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ANSMANN Batterie - D Typ - NiMH x 2 | Produkttyp | Batterie | Batterie | D Typ - NiMH - 5000 mAh | Mit Batterien | 2 Stck. | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | | | Batterie | | Typ | D Typ | Technologie | NiMH | Mitgelieferte Anzahl | 2 | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | Kapazität | 5000 mAh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Batterie | Typ: | D Typ | Technologie: | NiMH | Mitgelieferte Anzahl: | 2 | Bereitgestellte Spannung: | 1.2 V | Kapazität: | 5000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku d, akku d, ansmann akku d, 5030922, ansmann, 5000, nimh, mono, batterie, wiederaufladbar, akku, maxe, 5000mah, hr20, blister, 5.000, geringe, selbstentladung, durch, maxetechnologie, höhe:, stück, 5.000mah, 1.2v, d)akku, stck, dakku, technologie, höhe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,18* | € 14,97* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 11,45* | € 15,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 11,56* | € 15,57* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 12,61* | € 16,73* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,22* | € 28,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|