Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PFS 3304 - Montagekomponente (2 Verbindungsklammern) (7233040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's Professional PFS 3304 - Montagekomponente (2 Verbindungsklammern) (7233040)
Artikel-Nr.:
     2753M-1101684
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7233040
EAN/GTIN:
     8712285318863
Suchbegriffe:
3304
vogels
professional
7233040

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Professional PFS 3304 - Montagekomponente (2 Verbindungsklammern) für LCD-Display - Schwarz - Deckenmontage möglich - für Professional PFB 34XX, PUC 10XX, PUC 25XX
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  PFS 3304
Modell  Professional PFS 3304
EAN/UPC  8712285318863

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Vogels Professional PFS 3304 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - Deckenmontage möglich
Montagekomponenten  2 Verbindungsklammern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45 cm
Gewicht  2.8 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Max. Größe des Befestigungsmusters  420 mm
Max. Ladegewicht  80 kg
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Professional PFB 3405, PFB 3407, PFB 3409, PFB 3411, PUC 1060, PUC 1070, PUC 1080, PUC 1090, PUC 2508, PUC 2515, PUC 2530

Ausführliche Details





Allgemein  
Höhe  45 cm
Gewicht  2.8 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  2 Verbindungsklammern
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Befestigung  Deckenmontage möglich
Max. Größe des Befestigungsmusters  420 mm
Max. Ladegewicht  80 kg
Funktionen  Neigbar, Automatisches Sperrsystem
  
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Vogels Professional PFB 3405, PFB 3407, PFB 3409, PFB 3411, PUC 1060, PUC 1070, PUC 1080, PUC 1090, PUC 2508, PUC 2515, PUC 2530

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Höhe:
45 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
2 Verbindungsklammern
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Befestigung:
Deckenmontage möglich
Max. Größe des Befestigungsmusters:
420 mm
Max. Ladegewicht:
80 kg
Funktionen:
Neigbar, Automatisches Sperrsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.