Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-1104382 Herst.-Nr.: 20350867 EAN/GTIN: 7630013801108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Mitel - Erweiterungsmodul - ISDN - ISDN BRI - 4 Anschlüsse - für Mitel 470 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Mitel | Hersteller Art. Nr. | 20350867 | Modell | Mitel | EAN/UPC | 7630013801108 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Mitel - Erweiterungsmodul - 4 Anschlüsse | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Formfaktor | Plug-in-Modul | Anz. Anschlüsse | 4 Anschlüsse | Verdrahtungstyp | ISDN BRI | Data Link Protocol | ISDN | Entwickelt für | Mitel 470 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul - 4 Anschlüsse | Formfaktor | Plug-in-Modul | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Verdrahtungstyp | ISDN BRI | Data Link Protocol | ISDN | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 4 - ISDN BRI | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Mitel 470 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,4 kg | Gerätetyp: | Erweiterungsmodul - 4 Anschlüsse | Formfaktor: | Plug-in-Modul | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Verdrahtungstyp: | ISDN BRI | Data Link Protocol: | ISDN | Schnittstellen: | 4 - ISDN BRI | Entwickelt für: | Mitel 470 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 384,16* | € 444,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 383,68* | € 444,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 383,53* | € 444,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 409,59* | € 473,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|