Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1119542
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     70143
EAN/GTIN:
     4007249701435
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 43 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00070143
EAN/UPC  4007249701435

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 43 mm
Filtertyp  Filter - UV-absorbierend
Formfaktor  Rund - 43 mm
Für  Kamera, Camcorder

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  43 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder
Filtereffekte  UV-absorbierend

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
43 mm
Für:
Kamera, Camcorder
Filtereffekte:
UV-absorbierend
Weitere Suchbegriffe: hama, 00070143, 70143, filter, uv/schutzfilter, coated, uv390, ohaze, uvabsorbierend, vergütet, uvschutzfilter, vergtet, schutzfilter, haze, absorbierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.