Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Monitorwandhalterung, schwarz (17.99.1214)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1127566
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1214
EAN/GTIN:
     7611990195121
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wandbefestigung für Bildschirme bei geringstem Platzbedarf

  • Für Bildschirme mit Diagonalen: 81 bis 152 cm (max. VESA 700x500)
  • Belastbarkeit bis 80 kg
  • Feste Aufhängung
  • Sehr geringer Wandabstand : 25 mm
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Montagehaken
  • Integrierte Röhrenlibelle (Wasserwaage)
  • Variabel einstellbar - alle gängigen Bildschirme mit unterschiedlichen Befestigungspunkten können montiert werden

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  17.99.1214
Produktgruppe  LCD-Monitorarme
Produkttyp  TV-Wandhalterung
Speditionsware  nein
Tragkraft  80 kg
Befestigung  Wandhalterung
Verstellmöglichkeit  entfällt
VESA 200 x 200 mm  ja
VESA 300 x 300 mm  ja
VESA 400 x 200 mm  ja
VESA 400 x 300 mm  ja
VESA 400 x 400 mm  ja
VESA 600 x 200 mm  ja
VESA 600 x 400 mm  ja
VESA 600 x 500 mm  ja
VESA 700 x 500 mm  ja
Bruttogewicht  4.28 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
17.99.1214
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Speditionsware:
nein
Tragkraft:
80 kg
Befestigung:
Wandhalterung
Verstellmöglichkeit:
entfällt
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 500 mm:
ja
VESA 700 x 500 mm:
ja
Bruttogewicht:
4.28 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 17991214, value, schwarz, 1214, 17.99.1214, tvmonitorwandhalterung, vesa, 700x500, monitorwandhalterung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,81*
€ 31,45*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,01*
€ 34,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,28*
€ 43,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,33*
€ 67,45*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 67,05*
€ 70,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1218
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.