Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Vario" ND2-400 - Graufilter - 52 mm (79152)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1129142
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     79152
EAN/GTIN:
     4007249791528
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter hama
grau-filter 52 mm

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Vario" ND2-400 - Graufilter - 52 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00079152
Modell  "Vario" ND2-400
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Vario" ND2-400 - Korrekturfilter - 52 mm
Paketierte Menge  1
Filtertyp  Korrekturfilter
Formfaktor  Rund
Filterfarbe  Grau
Für  Camcorder, Kamera

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Korrekturfilter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  52 mm
Höhe  10 mm
  
Filter  
Für  Camcorder, Kamera
Filterfarbe  Grau
Filtermaterial  Glas
Beschichtung  Vergütet

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Korrekturfilter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
52 mm
Höhe:
10 mm
Für:
Camcorder, Kamera
Filterfarbe:
Grau
Filtermaterial:
Glas
Beschichtung:
Vergütet
Weitere Suchbegriffe: graufilter, hama, 00079152, 79152, vario, nd2400, coated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.