Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LFH9171 - Mikrofon - Silber (LFH 9171)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Anschließbares Mikrofon LFH9171/00
Philips Anschließbares Mikrofon LFH9171/00
Philips Anschließbares Mikrofon LFH9171/00
Artikel-Nr.:
     2753M-1130168
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH9171
EAN/GTIN:
     0037849984123
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
diktiermikrofon philips
diktiermikrofon

Übersicht

Kurzinfo  Philips LFH9171 - Mikrofon - Silber
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  LFH9171/00
Modell  LFH9171
EAN/UPC  0037849984123

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips LFH9171 - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon
Empfohlene Verwendung  Voicerecorder
Farbe  Silber
Kopfhörertyp  Mikrofon
Mikrophontyp  Außen
Betriebsart des Mikrophons  Gleichförmig gerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon
Farbe  Silber
Gehäusematerial  Metall
Empfohlene Verwendung  Voicerecorder
  
Mikrophontyp  
Typ  Außen
Betriebsart des Mikrophons  Gleichförmig gerichtet
Verbindungstechnologie  Verkabelt
Empfindlichkeit  76 dB
Impedanz  680 Ohm
Frequenz Bandbreite Antwort  20 - 16000 Hz
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Mikrophon (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Windschutze
Kennzeichnung  RoHS, Bleifrei

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Mikrofon
Farbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Empfohlene Verwendung:
Voicerecorder
Typ:
Außen
Betriebsart des Mikrophons:
Gleichförmig gerichtet
Verbindungstechnologie:
Verkabelt
Empfindlichkeit:
76 dB
Impedanz:
680 Ohm
Frequenz Bandbreite Antwort:
20 - 16000 Hz
Anschlusstyp:
Mikrophon (Mini-Phone 3,5 mm)
Zubehör im Lieferumfang:
2 Windschutze
Kennzeichnung:
RoHS, Bleifrei
Weitere Suchbegriffe: 9171, philips, lfh9171, geräuschreduktionsmikrofon, mikrofon, silber, geruschreduktionsmikrofon, geräusch, reduktions
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 14,32*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 17,27*
€ 24,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,51*
€ 31,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH3500/00
ab € 228,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.