Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn BS77416-1 DVI-I 12+5 VGA Schwarz Kabelschnittstellen-/adapter (BS77416-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1136320
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77416-1
EAN/GTIN:
     4017538041814
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter

Produkttext

Anschlüsse: DVI-I 12+5 Stecker - VGA Kupplung Stecker: vergossen Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe Stecker: schwarz Übertragungsrate: max. 7,44 GBit/s

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  DVI-I 12+5
Anschluss 2  VGA
Kabeltyp  Männlich/weiblich
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Max. Datenübertragungsrate  7,44 Gbit/Sek

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anschluss 1:
DVI-I 12+5
Anschluss 2:
VGA
Kabeltyp:
Männlich/weiblich
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Max. Datenübertragungsrate:
7,44 Gbit/Sek
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi vga, adapter vga, adapter vga stecker zu 2x vga buchse, 77416, bs774161, bs77416, shiverpeaks, sconn, dvii, 12+5, schwarz, kabelschnittstellen/adapter, kabelschnittstellenadapter, conn, kabelschnittstellen, adapter, basicsdvia, dviastecker, singlelink, vgakupplung, basic, stecker, single, link, kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
726
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 1,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,84*
€ 34,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.