Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhalterung Beamer Manhattan universal bis 15kg retail (424820)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1144770
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     424820
EAN/GTIN:
     0766623424820
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung manhatten
beamer deckenhalterung

Übersicht

Kaufen Sie hier den stabilen Wand- und Deckenhalter für gelungene Präsentationen und Filmabende. Individuell einstellbar. Universell einsetzbar.

Leichte Montage. 360° Drehbar, 38,10cm (15") alle Richtungen verstellbar.

Diese Deckenhalterung für Beamer ist eine robuste Metall-Ausführung zur direkten Montage für Ihren LCD Projektor.

An den Deckenarm lassen sich Projektoren mit einen maximalen Gewicht von 10 kg anbringen.

Die Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial und Anleitung. Die Montage ist kinderleicht.

Die robuste Metall-Ausführung sichert Videoprojektoren optimal gegen Abstürze. Die Neigung kann um jeweils 38,10cm (15") alle Richtungen verstellt werden.

Mit den Zylindern der Wandhalterung ist eine verdeckte Kabelführung möglich.

Highlights

  • kompletter Lieferumfang und leichte Installation
  • verdeckte Kabelführung
  • universell einsetzbar
  • Die Lieferung erfolgt mit 4 Alu-Zylindern. Mit diesen können Sie den Abstand zur Decke nach Belieben variieren von ca. 15, 37, 45, 67, 75, 97 bis 105cm
  • 10kg maximale Tragkraft


  • Technische Daten

  • 3 Befestigungspunkte zur optimalen Absturzsicherung
  • stabiler Metallausführung für sicheren Halt
  • leicht justierbarer Wand- bzw. Deckenabstand: ca.15 ? 105cm
  • nach vorne und hinten neigbar (jeweils 15 Grad)
  • Silberfarbige Ausführung mit Verkleidungselementen
  • geeignet für Beamer mit 3 bzw. 4 Befestigungspunkten
  • 360° Rotations-Möglichkeit


  • Lieferumfang:

  • 1 x vollständiger Bausatz inklusive Montage-Material
  • 1 x Verlängerungs-Rohr 8cm
  • 3 x Verlängerungs-Rohr 30cm
  • 3 x Halte-Arme
  • Befestigungs-Adapter


  • Abmessungen:

  • Zylindergröße Typ 1: 8cm
  • Zylindergröße Typ 2: 30cm
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    2,6 kg
    Weitere Suchbegriffe: 424820, manhattan, beamer, deckenhalterung, silber, universal, stange, schwenk, neig, hoehenverstellbar, zwischen, 13106, traglast, farbe, stropní, držák, projektoru, natácecí, 13106cm, ±15°/360°, max., 10kg, beamerdeckenhalterung, neigbar, drehbar, boden/deckenabstand
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,78*
    ab € 34,00*
    € 46,31*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 34,15*
    € 46,34*
    Lager 2753
    € 3,50*
    ab € 52,65*
    € 70,06*
    6 Tage
    nicht lagernd
    € 6,99*
    ab € 69,61*
    € 91,51*
    Preise: Lager 2753
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,06*
    € 83,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,87*
    € 81,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,50*
    € 76,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,51*
    € 73,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,53*
    € 68,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,65*
    € 62,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2753
    Versand: Lager 2753
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,50*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.