Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1178063 Herst.-Nr.: 84757-01 EAN/GTIN: 0017229136298 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Poly Panasonic PSP EHS Cable - Headset-Kabel - für Savi W740, W740-M | Gruppe | Kabel | Hersteller | Plantronics | Hersteller Art. Nr. | 84757-01 | Modell | Panasonic PSP EHS Cable | EAN/UPC | 5054629010662 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Poly Panasonic PSP EHS Cable - Headset-Kabel | Kabel | Headset-Kabel | Entwickelt für | Savi W740, W740-M | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Headset-Kabel | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Poly Savi W740, W740-M | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Headset-Kabel | Entwickelt für: | Poly Savi W740, W740-M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: poly, panasonic, cable, savi, 84757, 8475701, headsetkabel, w740, w740m, headset, kabel, cs500, serie, plantronics, anschlusskabel, w700, ehsanschlusskabel, spare, 3.5mm, endgeräte, 35mm, endgerte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 29,73* | € 40,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 29,98* | € 40,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,90* | € 43,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 38,75* | € 52,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,98* | € 65,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|