Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Speicherkartenleser
>
USB Speicherkartenleser
>
Artikel
Akasa Internal Card Reader AK-ICR-11 - Kartenleser - 8,9 cm (3.5" ) (MS, SD, CF, SDHC, MS Micro, microSDHC, SDXC) - USB2.0 (AK-ICR-11)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-1185119
Hersteller:
Akasa
Herst.-Nr.:
AK-ICR-11
EAN/GTIN:
4710614531581
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Übersicht
Kurzinfo
Akasa Internal Card Reader AK-ICR-11 - Kartenleser - 8,9 cm (3.5" ) (MS, SD, CF, SDHC, MS Micro, microSDHC, SDXC) - Hi-Speed USB
Gruppe
Speicheradapter
Hersteller
Akasa
Hersteller Art. Nr.
AK-ICR-11
EAN/UPC
4710614531581
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Akasa Internal Card Reader AK-ICR-11 - Kartenleser - Hi-Speed USB
Produkttyp
Kartenleser (intern) - Hi-Speed USB
Kartenleser-Typ
8,9 cm intern (3.5" intern)
Hauptmerkmale
Integriertes Bluetooth-Modul
Unterstützter Flash-Speicher
Memory Stick, SD-Speicherkarte, CompactFlash Card, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, SDXC-Speicherkarte
Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5")
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser (intern) - Hi-Speed USB
Kartenleser-Typ
8,9 cm intern (3.5" intern)
Hauptmerkmale
Integriertes Bluetooth-Modul
Unterstützter Flash-Speicher
Memory Stick, SD-Speicherkarte, CompactFlash Card, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, SDXC-Speicherkarte
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5")
Verbindungen
1 x Hi-Speed USB
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Zubehör im Lieferumfang
2 Frontblenden
Kennzeichnung
Plug and Play
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Kartenleser (intern) - Hi-Speed USB
Kartenleser-Typ:
8,9 cm intern (3.5" intern)
Hauptmerkmale:
Integriertes Bluetooth-Modul
Kompatible Einschübe:
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm (3.5")
Verbindungen:
1 x Hi-Speed USB
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Zubehör im Lieferumfang:
2 Frontblenden
Kennzeichnung:
Plug and Play
... >
Lager 2753
>
Digitalkamerazubehör
>
Lesegeräte und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
speicherkartenleser intern
,
speicherkartenlesegerät
,
akicr11
,
akasa
,
internal
,
card
,
reader
,
zoll
,
media
,
with
,
bluetooth
,
kartenleser
,
sdhc
,
micro
,
microsdhc
,
sdxc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen