Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1222380 Herst.-Nr.: 97-617 EAN/GTIN: 0698833018585 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron WorkFit Convert-to-LCD und Laptop Kit from Dual Displays, for WorkFit-S or WorkFit-C - Montagekomponente (20") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm - für P/N: 24-196-055, 33-340-200 | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 97-617 | EAN/UPC | 0698833018585 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron WorkFit Convert-to-LCD undamp; Laptop Kit from Dual Displays, for WorkFit-S or WorkFit-C - Montagekomponente | Produkttyp | Montagekomponente | Empfohlene Display-Größe | (20") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Max. Ladegewicht | 11.8 kg |
Entwickelt für | P/N: 24-196-055, 33-340-200 | Ausführliche Details Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe | (20") | Max. Ladegewicht | 11.8 kg | Funktionen | Schwenkeinstellung | | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | P/N: 24-196-055, 33-340-200 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,1 kg | Typ: | Montagekomponente | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe: | (20") | Max. Ladegewicht: | 11.8 kg | Funktionen: | Schwenkeinstellung | Entwickelt für: | P/N: 24-196-055, 33-340-200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displays, converttolcd, montagekomponente, konverterkit, lcddisplays, notebook, schwarz, bildschirmgröße:, zoll, p/n:, 24196055, 33340200, from, bildschirmgre, convert, konverter, bildschirmgröße, laptop, spziell, fuer, workfits, oder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,11* | € 76,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,16* | € 76,24* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,48* | € 80,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,00* | € 84,05* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,45* | € 86,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|