Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB3.0 Card Reader All in 1 - Kartenleser - All-in-one (Multi-Format) - USB3.0 (91704)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1241777
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91704
EAN/GTIN:
     4043619917044
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK USB 3.0 Card Reader All in 1 - Kartenleser - All-in-one (Multi-Format) - USB 3.0
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  91704
EAN/UPC  4043619917044

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK USB 3.0 Card Reader All in 1 - Kartenleser - USB 3.0
Produkttyp  Kartenleser - extern - All-in-one
Unterstützte Speicherkarten  CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture Card, Memory Stick PRO Duo, TransFlash, microSD, MultiMediaCardplus, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type M, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle  USB 3.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kartenleser - extern - All-in-one
Unterstützte Speicherkarten  CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture Card, Memory Stick PRO Duo, TransFlash, microSD, MultiMediaCardplus, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type M, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle  USB 3.0
Breite  60 mm
Tiefe  67 mm
Höhe  12 mm
  
Schnittstellen  
Zusätzliche Ports  1 x USB 3.0
  
Verschiedenes  
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel
Kennzeichnung  Plug and Play

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Kartenleser - extern - All-in-one
Host-Schnittstelle:
USB 3.0
Breite:
60 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
12 mm
Zusätzliche Ports:
1 x USB 3.0
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel
Kennzeichnung:
Plug and Play
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenlesegerät delock, speicherkartenlesegerät, delock, 91704, card, reader, kartenleser, allinone, multiformat, multi, format, superspeed, extern, 4014619378586, 5gbps, allin1, [91704], usba, usb3.0, 64in1, gbps, usb30, usb3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,74*
€ 37,28*
3 Tage
3
€ 2,90*
ab € 28,56*
€ 37,29*
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 29,55*
€ 38,27*
€ 6,70*
ab € 29,51*
€ 38,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,67*
€ 63,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91686
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.