Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Comfort 4005 - Mit Schnur/schnurlos - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1328889
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380115
EAN/GTIN:
     7322460060527
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Übersicht

Kurzinfo  Doro Comfort 4005 - Mit Schnur/schnurlos - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT
Gruppe  Telefone
Hersteller  DORO
Hersteller Art. Nr.  380115
Modell  Comfort 4005
EAN/UPC  7322460060527

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Doro Comfort 4005 - mit Schnur/schnurlos - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige
Produkttyp  Mit Schnur/schnurlos Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige
Norm für schnurlose Telefone  DECT
Antwortsystem  Digital
Freisprecheinrichtung  Ja
Anruferkennung  Ja
Sprachnachrichtenfähigkeit  Ja
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID, Rufumleitung
Kurzwahlkapazität  5
Anzeige  LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Display (2.)  LCD-Anzeige - einfarbig - Ja

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mit Schnur/schnurlos Anrufbeantworter
  
Telefonmerkmale  
Norm für schnurlose Telefone  DECT
Anrufservices  Voice Mail, Caller-ID, Rufumleitung
Anruferkennungstyp  Rufnummernanzeige
Wählertyp  Doppeltastatur
Position des Wählers  Telefonhörer, Gerät
Freisprecheinrichtung  Ja
Menüvorgang  Ja
Funktionsknöpfe  Verstärkertaste
Lautstärkeregelung  Ja
Klingeleinstellung  Ja
Klingelzeichen  10
Mehrstimmiger Klingelton  Ja
Anzeigen  Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Zusätzliche Funktionen  Call Timer, eingebaute Uhr, Zeit-/Tagesstempel
Zusätzliche Merkmale  PIN Code, Verstärker für eingehendes Tonsignal
  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  50 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern  10
Kurzwahlkapazität  5
Speicher für Anruferkennung  20 Namen und Nummern
  
Antwortsystem  
Anrufbeantwortersystem  Digital
Aufnahmekapazität  14 Min.
Memo-Aufnahmefunktion  Ja
Services  Gebührenspeicher, Call Screening
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle  Hörer
Hintergrundbeleuchtet  Ja
  
Display (2.)  
Typ  LCD-Anzeige
Farbunterstützung  Einfarbig
Display-Position  Telefon
Hintergrundbeleuchtet  Ja
  
Verschiedenes  
Antenne  Intern
Hörgerät-kompatibel  Ja
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter, Telefonladeständer
  
Stromversorgung  
Typ  Telefonaufladestation + Netzteil - extern
  
Batterie  
Batterie  2 x Batterie - AAA-Typ
Technologie  Wiederaufladbar - NiMH

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Mit Schnur/schnurlos Anrufbeantworter
Norm für schnurlose Telefone:
DECT
Anrufservices:
Voice Mail, Caller-ID, Rufumleitung
Anruferkennungstyp:
Rufnummernanzeige
Wählertyp:
Doppeltastatur
Position des Wählers:
Telefonhörer, Gerät
Freisprecheinrichtung:
Ja
Menüvorgang:
Ja
Funktionsknöpfe:
Verstärkertaste
Lautstärkeregelung:
Ja
Klingeleinstellung:
Ja
Klingelzeichen:
10
Mehrstimmiger Klingelton:
Ja
Anzeigen:
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Zusätzliche Funktionen:
Call Timer, eingebaute Uhr, Zeit-/Tagesstempel
Zusätzliche Merkmale:
PIN Code, Verstärker für eingehendes Tonsignal
Kapazität des Telefonbuchs:
50 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern:
10
Kurzwahlkapazität:
5
Speicher für Anruferkennung:
20 Namen und Nummern
Anrufbeantwortersystem:
Digital
Aufnahmekapazität:
14 Min.
Memo-Aufnahmefunktion:
Ja
Services:
Gebührenspeicher, Call Screening
Typ:
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle:
Hörer
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Farbunterstützung:
Einfarbig
Display-Position:
Telefon
Antenne:
Intern
Hörgerät-kompatibel:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie:
2 x Batterie - AAA-Typ
Technologie:
Wiederaufladbar - NiMH
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, Großtastentelefon, Seniorentelefon, analog telefon schnurlos, analog telefon, doro analog telefon, 4005, doro, 380115, comfort, anrufbeantworter, schnur/schnurlos, rufnummernanzeige, dect, schnurschnurlos, schnur, schnurlos, combo, schnurgebunden, großtastentelefon, dorocomfort4005combo, industrievertret., festnetztelefon, analogen, anschluß, integrierter, displa, tischtelefon, mobilteil, schwarz, schnurg.tel/grosst./dect/ab, grotastentelefon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 66,50*
€ 86,80*
€ 4,70*
ab € 66,64*
€ 86,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,77*
€ 91,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,15*
€ 95,43*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 77,44*
€ 100,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.