Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1351230 Herst.-Nr.: SPI085PW 011 EAN/GTIN: 4004005085709 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Schwaiger Premium Aluminium Offset Antenna - Satellit - Parabolantenne - Dual LNB | Gruppe | Antennen | Hersteller | Schwaiger | Hersteller Art. Nr. | SPI085PW 011 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12,9 kg | Gruppe: | Antennen | Hersteller: | Schwaiger | Hersteller Art. Nr.: | SPI085PW 011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne 60cm, parabolantenne, schwaiger, spi085pw, spi085pw011, premium, spiegel, 85cm, vormontiert, hellg, spi085, antenne, reflektormaterial:, aluminium, hellgrau, schw, aluoffset, reflektormaterial, offset |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 169,61* | € 206,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,27* | € 207,14* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,79* | € 251,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 221,64* | € 263,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|