Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15533 Stativzubehör (15533)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1360394
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15533
EAN/GTIN:
     4260191245598
Suchbegriffe:
15533
aputure
blitzständer
aufsteckblitze

Produkttext

Der Blitzständer bietet Ihrem Aufsteckblitz auf ebenem Untergrund einen sicheren Stand. Zusätzlich besitzt der Blitzständer noch ein Stativgewinde, um den Aufsteckblitz auf einem Stativ platzieren zu können. mit Blitzschuh zum Aufstellen von Kompaktblitzen, Gigtubes und Co. universell verwendbar mit jedem Aufsteckblitz (außer Minolta/Sony) bietet einen sicheren Stand auf allen ebenen Oberflächen mit 1/4" Gewinde auf der Unterseite zur Befestigung auf Stativen

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  60 mm
Länge  9,5 cm
Gewicht  10 g
  
Material  
Material  Kunststoff
  
Technische Details  
Zubehör  6,35 mm (0.25" )

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Höhe:
60 mm
Länge:
9,5 cm
Material:
Kunststoff
Zubehör:
6,35 mm (0.25" )
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,44*
€ 23,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.