Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell CEF14 - Batterieladegerät - 4 Std. - 4xAA/AAA - enthaltene Batterien: 2 Stück AA NiMH (DUR037199)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1360784
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR037199
EAN/GTIN:
     5000394037199
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Übersicht

Kurzinfo  Duracell CEF14 - Batterieladegerät - 4 Std. - 4xAA/AAA - enthaltene Batterien: 2 x AA NiMH
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  037199
Modell  CEF14
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell CEF14 - Batterieladegerät - AA - NiMH x 2
Produkttyp  Batterieladegerät - 4 Std. - 4xAA/AAA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.2 cm x 4.2 cm x 12.3 cm
Gewicht  207 g
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Batterie  AA Typ - NiMH
Mit Batterien  2 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterieladegerät
Breite  7.2 cm
Tiefe  4.2 cm
Höhe  12.3 cm
Gewicht  207 g
  
Stromversorgungsgerät  
Ladezeit  4 Std.
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Merkmale  Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, getrennte Ladekanäle, LED-Anzeige, Überhitzungsschutz, Erkennung nicht wiederaufladbarer Batterie, automatisches Ausschalten
  
Batterie  
Typ  AA Typ
Technologie  NiMH
Mitgelieferte Anzahl  2
  
Unterstützte Batterie  
Unterstützte Batterien  4xAA/AAA
Technologie  NiMH

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Batterieladegerät
Breite:
7.2 cm
Tiefe:
4.2 cm
Höhe:
12.3 cm
Ladezeit:
4 Std.
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Typ:
AA Typ
Technologie:
NiMH
Mitgelieferte Anzahl:
2
Unterstützte Batterien:
4xAA/AAA
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, duracell aaa akku ni-mh, aa akku ladegerät, duracell ladegerät aa, duracell, 118577, dur037199, 037199, cef14, nimh, 5000394118577, akku, universal, ladegerät, aa/aaa, std., batterieladegerät, 4xaa/aaa, aatyp, schwarz, ladegert, aaaaa, batterieladegert, 4xaaaaa, 4xaa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
DUR394036529
ab € 15,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.