Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit - Ø 107 cm (17682)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1385295
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17682
EAN/GTIN:
     4250234576826
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit - Ø 107 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17682
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit
Produkttyp  Lichtführungs-Kit
Durchmesser  107 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtführungs-Kit
Durchmesser  107 cm
Gewicht  702 g
  
Lichtsteuerung  
Tasche im Lieferumfang enthalten  Ja
Merkmale  Faltbar
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  (1) x Diffusor - Ø 107 cm
(1) x Reflektor - wendbar, Schwarz/Silber - Ø 107 cm
(1) x Reflektor - weiß/gold wellig-reversibel - Ø 107 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Lichtführungs-Kit
Durchmesser:
107 cm
Tasche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Merkmale:
Faltbar
Weitere Suchbegriffe: 17682, walimex, 5in1, faltreflektor, wavy, 107cm, mantona, foldable, reflector, lichtführungskit, ø107, lichtfhrungskit, lichtführungs, ø107cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 30,38*
€ 41,64*
3 Tage
223
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 44,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,55*
€ 55,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.