Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro 5,10cm (2") 1 - Reflektierender/durchsichtiger Schirm - Ø 109 cm (17655)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1385391
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17655
EAN/GTIN:
     4250234576550
Suchbegriffe:
Studioschirm
studioschirm

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro 5,10cm (2") 1 - Reflektierender/durchsichtiger Schirm - Ø 109 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17655
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro 5,10cm (2") 1 - Schirm
Produkttyp  Schirm
Schirmtyp  Reflektierender/durchsichtiger Schirm
Durchmesser  109 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schirm
Durchmesser  109 cm
Gewicht  395 g
  
Lichtsteuerung  
Schirmtyp  Reflektierender/durchsichtiger Schirm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Schirm
Durchmesser:
109 cm
Schirmtyp:
Reflektierender/durchsichtiger Schirm
Weitere Suchbegriffe: 17655, walimex, mantona, 2in1, durchlichtschirm, reflektierender/durchsichtiger, schirm, ø109, weiß, 1090, reflex, reflektierenderdurchsichtiger, reflektierender, durchsichtiger, reflex&, 109cm, schwarz, 0.395, 0395
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 25,13*
€ 34,54*
3 Tage
484
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 36,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,31*
€ 46,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.