Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt - Kreuzlinienlaser Stufe (DW088K-XJ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1415530
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW088K-XJ
EAN/GTIN:
     5035048338575
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser

Übersicht

Kurzinfo  DeWalt - Kreuzlinienlaser Stufe
Gruppe  Bauausstattung
Hersteller  DeWALT
Hersteller Art. Nr.  DW088K-XJ
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeWalt - Kreuzlinienlaser Stufe
Produkttyp  Kreuzlinienlaser Stufe

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kreuzlinienlaser Stufe
Packungsinhalt  Batterien, Tragetasche, Halter
Merkmale  Selbst-Nivellierung, horizontale Linie Modus, vertikaler Linien Modus, 6,35 mm Befestigungsgewinde, staubfest, Batteriestandsanzeige, Magnetwinkel, wasserbeständig, rote Laserlinie, vollgummiertes Gehäuse, sturzsicher aus bis zu 1 m
  
Messinstrument  
Genauigkeit  +/- 0.3 mm/m
Sichtweite  15 m
Selbstnivellierender Bereich  +/- 4°
  
Batterie  
Typ  3 x AA-Typ
Technologie  Alkalisch
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Laser Class 2, IP54, IP65

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Produkttyp:
Kreuzlinienlaser Stufe
Packungsinhalt:
Batterien, Tragetasche, Halter
Genauigkeit:
+/- 0.3 mm/m
Sichtweite:
15 m
Selbstnivellierender Bereich:
+/- 4°
Typ:
3 x AA-Typ
Technologie:
Alkalisch
Kennzeichnung:
Laser Class 2, IP54, IP65
Weitere Suchbegriffe: Laser-Set, Linienlaser, dewalt entfernungsmesser, entfernungsmesser, kreuzlinienlaser rot, dewalt, dw088k, kreuzlinienlaser, dw088kxj, stufe, puls, modus, schwarz, orange, zoll, alkali
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 86,48*
€ 102,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,34*
€ 124,40*
€ 6,90*
ab € 120,20*
€ 139,69*
Frei Haus
ab € 130,55*
€ 152,05*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 130,70*
€ 152,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCD771C2
ab € 163,40*
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 161,58*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 49,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.