Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-147189 Herst.-Nr.: 2126-82-04 EAN/GTIN: 5706991000481 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Jabra GN 2100 Flex-Boom 3-in-1 - Headset | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | Jabra | Hersteller Art. Nr. | 2126-82-04 | EAN/UPC | 5706991000481 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Jabra GN 2100 Flex-Boom 3-in-1 - Headset | Produkttyp | Headset - verkabelt | Empfohlene Verwendung | Schnurtelefon | Anschlusstechnik | Verkabelt | Kopfhörertechnik | Dynamic | Soundmodus | Mono | Mikrophontyp | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrophons | Mono |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Headset | Empfohlene Verwendung | Schnurtelefon | Funktionen | Konvertible Ausführung | | | Kopfhörer | | Kopfhörertechnik | Dynamic | Anschlusstechnik | Verkabelt | Soundmodus | Mono | | | Mikrophontyp | | Typ | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrophons | Mono | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | Headset | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | Headset-Kabel | Zubehör im Lieferumfang | Kopfbügel, Earloop, Ohrhörer | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Headset | Empfohlene Verwendung: | Schnurtelefon | Funktionen: | Konvertible Ausführung | Kopfhörertechnik: | Dynamic | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Soundmodus: | Mono | Typ: | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrophons: | Mono | Anschlusstyp: | Headset | Enthaltene Kabel: | Headset-Kabel | Zubehör im Lieferumfang: | Kopfbügel, Earloop, Ohrhörer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, headset dect jabra mono, headset kabelgebunden, computer-headset jabra, 2100, jabra, 3in1, headset, 2126, flexboom, 21268204, flex, boom, kabelgebunden, estd, mono, netcom, 141876, audio, gn2100, flexible, monaural, kabelgebundes, onear, stück, schnurgebunden, typ:, convertible, type, noisecancelling |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,60* | € 132,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 117,50* | € 132,83* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 117,96* | € 133,27* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 124,30* | € 139,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 124,61* | € 140,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|