Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 9870-50 Objektivdeckel (9870-50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1527901
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     9870-50
EAN/GTIN:
     4014619097517
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel

Produkttext

Objektivdeckel - Schwarz - 50mm

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: 9870, 987050, good, connections, alcasa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 9,90*
ab € 3,20*
€ 4,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,56*
€ 27,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.