Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4tech EVO Vhead 50 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-1546611
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     A4TSLU09264
EAN/GTIN:
     5907512810521
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Übersicht

Kurzinfo  A4tech EVO Vhead 50 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  A4tech
Hersteller Art. Nr.  A4TSLU09264
Modell  A4tech EVO Vhead 50
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  A4tech EVO Vhead 50 - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Impedanz  32 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Bedienungselement  Lautstärkeregler

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Impedanz  32 Ohm
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Kabeldetails  Headset-Kabel - 2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Typ:
Mikrofonbaum
Steuerung:
Lautstärkeregler
Anschlusstyp:
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabeldetails:
Headset-Kabel - 2 m
Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, headset 2m 3,5 klinke, headset kabelgebunden, computer-headset 3,5 klinke, a4tech, a4tslu09264, vhead, 09264, tech, headset, ohrumschließend, kabelgebunden, ohrumschlieend, hs50, kopfhörer, kopfband, schwarz, kopfhrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.