Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18082 Fotostudio-Reflektor Rund Schwarz - Gold - Silber - Weiß (18082)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1614828
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18082
EAN/GTIN:
     4260191242580
Suchbegriffe:
18082
mantona
4250234580823
faltreflektor

Hauptmerkmale

Technische Details  
Formfaktor  Rund
Stativ enthalten  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Gold, Silber, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  11 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Formfaktor:
Rund
Stativ enthalten:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Durchmesser:
11 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 22,88*
€ 31,84*
3 Tage
142
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 33,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,36*
€ 48,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.