Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Lampenstativ-Tasche schwarz, 99cm (18679)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona 18679 Stativzubehör
Mantona 18679 Stativzubehör
Mantona 18679 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     2753M-1614841
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18679
EAN/GTIN:
     4250234586795
Suchbegriffe:
18679
mantona
99cm
schwarz

Produkttext

Formschöne Lampenstativ-Tasche aus robustem und abriebfestem Material Innenpolsterung und verstärktes Fußteil für Schutz gegen Stöße und Schmutz Hoher Transportkomfort durch gepolsterten Tragegriff Zusätzliche Außentasche für Kleinteile Passend für Lampenstative mit einer Transportlänge von bis zu 99 cm Lieferumfang: 1x mantona Lampenstativ-Tasche inklusive Schultergurt

In der formschönen Lampenstativ-Tasche von mantona ist Ihr Lampenstativ gut aufgehoben. Das verwendete Material ist robust und abriebfest. Die Innenpolsterung und das verstärkte Fußteil sorgen für den nötigen Schutz gegen Stöße und Schmutz. Eine Außentasche ermöglicht die zusätzliche Unterbringung von Kleinteilen. Der gepolsterte Tragegriff ermöglicht einen hohen Transportkomfort. Außerdem im Lieferumfang enthalten ist ein gepolsterter Gurt zum Tragen des Stativs über der Schulter. Die Lampenstativ-Tasche ist passgenau für das walimex WT-806 Lampenstativ geeignet, lässt sich aber auch für viele andere Lampenstative mit einer Transportlänge von bis zu 99 cm verwenden.

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  12 cm
Höhe  99 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Länge:
12 cm
Höhe:
99 cm
Weitere Suchbegriffe: lampenstativ, tasche, lampenstativtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 30,42*
€ 42,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,80*
€ 51,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.