Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Outdoor - Schutzhülle für Kameraausrüstung - Polypropylen - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1615114
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18652
EAN/GTIN:
     4250234586528
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  mantona Outdoor - Schutzhülle für Kameraausrüstung - Polypropylen - Rot
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18652
Modell  Outdoor
EAN/UPC  4250234586528

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Outdoor - Schutzhülle für Kameraausrüstung
Produkttyp  Schutzhülle für Kameraausrüstung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  33 cm x 20 cm x 54 cm
Gewicht  5 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  33 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  54 cm
Gewicht  5 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Rot
  
Tragetasche  
Typ  Schutzhülle
Empfohlene Verwendung  Für Kameraausrüstung
Schutz  Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Teleskopgriff  Ja
Innenmaße  30 cm x 16 cm x 51 cm
Funktionen  Teleskopgriff, Schaumstoffpolsterung, 2 Rollen

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Breite:
33 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
54 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Rot
Typ:
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung:
Für Kameraausrüstung
Schutz:
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Teleskopgriff:
Ja
Innenmaße:
30 cm x 16 cm x 51 cm
Funktionen:
Teleskopgriff, Schaumstoffpolsterung, 2 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche polyester, 18652, mantona, outdoor, schutztrolley, schutzhülle, kameraausrüstung, polypropylen, schutzhlle, kameraausrstung, schutz, trolley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 142,26*
€ 177,22*
4 Tage
122
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 177,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.