Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Multiflex-Stativ 16,5cm (17641)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-1622113
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17641
EAN/GTIN:
     4250234576413
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Multiflex - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17641
EAN/UPC  4250234576413

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Multiflex Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  85 g
Kopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  7 cm - 16.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht  1.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Gewicht  85 g
Material  Kunststoff
  
Stativ  
Quick-Release-System  Ja
Max. Betriebshöhe  16.5 cm
Min Betriebshöhe  7 cm
Max. unterstütztes Gewicht  1.5 kg
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Verstellbare Beine
  
Kopf  
Kopftyp  Ball

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Stativ
Material:
Kunststoff
Quick-Release-System:
Ja
Max. Betriebshöhe:
16.5 cm
Min Betriebshöhe:
7 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
1.5 kg
Fußtyp:
Gummifüße
Merkmale:
Verstellbare Beine
Kopftyp:
Ball
Weitere Suchbegriffe: 17641, walimex, mantona, multiflexstativ, 165cm, multiflex, stativ, spezialstativ, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,49*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 9,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,06*
€ 35,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.