Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Trolley - Grau - 7.8 kg - 340 mm - 1030 mm (18563)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622132
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18563
EAN/GTIN:
     4250234585637
Suchbegriffe:
Laptoptrolley
Notebook-Trolley
Notebooktrolley
Rollenkoffer

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Studio Bag, Trolley L - Tragetasche
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18563
Modell  Walimex Trolley
EAN/UPC  4250234585637

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Studio Bag, Trolley L - Tragetasche
Produkttyp  Tragetasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34 cm x 29 cm x 103 cm
Gewicht  7.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  34 cm
Tiefe  29 cm
Höhe  103 cm
Gewicht  7.8 kg
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Tragegurt  Handschlaufe
Verschlussart  Reißverschluss
Innenmaße  32 cm x 25 cm x 101 cm
Funktionen  Gepolstert, 2 Rollen

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,2 kg
Breite:
34 cm
Tiefe:
29 cm
Höhe:
103 cm
Typ:
Tragetasche
Tragegurt:
Handschlaufe
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaße:
32 cm x 25 cm x 101 cm
Funktionen:
Gepolstert, 2 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Rollkoffer, Trolley, Trolly, mantona rollkoffer, rollenkoffer, 18563, walimex, trolley, mantona, 1030, studiotasche, größe, studio, tragetasche, grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 162,69*
€ 200,06*
3 Tage
168
Frei Haus
ab € 161,20*
€ 200,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.