Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Slim Polfilter Zirkular 58 mm (17836)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622173
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17836
EAN/GTIN:
     4250234578363
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
circular polfilter 58mm
polarisationsfilter

Übersicht

Kurzinfo  
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17836
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktlinie  Walimex
Hersteller  WALSER
Paketierte Menge  1
Formfaktor  Rund
Für (Gerät)  Kamera
Filterdurchmesser  58 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gruppe:
Filter
Hersteller:
WALSER
Hersteller Art. Nr.:
17836
Produktlinie:
Walimex
Paketierte Menge:
1
Formfaktor:
Rund
Für (Gerät):
Kamera
Filterdurchmesser:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 58mm, 17836, walimex, polfilter, zirkular, slim, mantona, 58mm, filter, kreispolarisator, kreis, polarisator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
227
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 22,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,14*
€ 30,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.