Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Slim CPL - Filter - Kreis-Polarisator - 86 mm (18877)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622179
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18877
EAN/GTIN:
     4250234588775
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polarisationsfilter circular
polarisationsfilter

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Slim CPL - Filter - Kreis-Polarisator - 86 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18877
Modell  Walimex Slim CPL
EAN/UPC  4250234588775

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Slim CPL - Filter - Kreis-Polarisator - 86 mm
Filtertyp  Filter - Kreis-Polarisator
Formfaktor  Rund - 86 mm - Slim
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  86 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  25 g
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte  Kreis-Polarisator
Filtermaterial  Glas
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Schutzhülle

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
86 mm
Höhe:
7 mm
Für:
Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte:
Kreis-Polarisator
Filtermaterial:
Glas
Tragetasche:
Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: polfilter walimex, 18877, walimex, slim, polfilter, zirkular, mantona, 86mm, filter, kreispolarisator, kreis, polarisator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 24,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,07*
€ 31,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.