Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex 4in1 Reflector Panel - Reflektor - Black/Gold/Silver/White - 45 cm x 60 cm (18288)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622197
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18288
EAN/GTIN:
     4250234582889
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex 4in1 Reflector Panel - Reflektor - Black/Gold/Silver/White - 45 cm x 60 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18288
EAN/UPC  4250234582889

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex 4in1 Reflector Panel - Lichtreflektor
Produkttyp  Lichtreflektor
Farbe  Black/Gold/Silver/White
Leuchtpanel-Typ  Reflektor
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45 cm x 60 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtreflektor
Breite  45 cm
Höhe  60 cm
Gewicht  500 g
  
Lichtsteuerung  
Leuchtpanel-Typ  Reflektor
Farbe  Black/Gold/Silver/White

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Lichtreflektor
Breite:
45 cm
Höhe:
60 cm
Leuchtpanel-Typ:
Reflektor
Farbe:
Black/Gold/Silver/White
Weitere Suchbegriffe: 18288, walimex, 4in1, reflektor, panel, 45x60cm, mantona, reflector, black/gold/silver/white, blackgoldsilverwhite, black, gold, silver, white
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
Frei Haus
ab € 34,42*
€ 45,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,29*
€ 46,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.