Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit - 150 cm x 200 cm (18283)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 18283 Fotostudio-Reflektor Oval Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18283 Fotostudio-Reflektor Oval Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18283 Fotostudio-Reflektor Oval Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18283 Fotostudio-Reflektor Oval Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18283 Fotostudio-Reflektor Oval Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18283 Fotostudio-Reflektor Oval Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18283 Fotostudio-Reflektor Oval Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18283 Fotostudio-Reflektor Oval Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Walimex 18283 Fotostudio-Reflektor Oval Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-1622202
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18283
EAN/GTIN:
     4250234582834
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit - 150 cm x 200 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18283
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit
Produkttyp  Lichtführungs-Kit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  150 cm x 200 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtführungs-Kit
Breite  150 cm
Höhe  200 cm
  
Lichtsteuerung  
Tasche im Lieferumfang enthalten  Ja
Merkmale  Faltbar
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  (1) x Diffusor - 150 x 200 cm
(1) x Reflektor - wendbar, Schwarz/Silber - 150 x 200 cm
(1) x Reflektor - weiß/gold wellig-reversibel - 150 x 200 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produkttyp:
Lichtführungs-Kit
Breite:
150 cm
Höhe:
200 cm
Tasche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Merkmale:
Faltbar
Weitere Suchbegriffe: 18283, walimex, 5in1, faltreflektor, wavy, 150x200cm, mantona, foldable, reflector, lichtführungskit, lichtfhrungskit, lichtführungs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,67*
€ 61,81*
3 Tage
63
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 66,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,50*
€ 70,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.